{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kod hållare | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; | |
Passande vändskär | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Reservdel | 259981 9 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 255120 25 | |
EAN / GTIN | 4062406383107 | |
Manufacturer number | 255120 25 |