{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC8250 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3P | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080404-M3P IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252120 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329254 | |
Manufacturer number | 5567522 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404 IC8250
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 205,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
711 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 169,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 141,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 039 styck i lager
NOK 105,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
spån-brytare | M3P | SM | PM |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |