{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 435 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikkelkode | 252118 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678761 | |
Manufacturer number | TAB08553 |