WNMG 080412 CA315

Article no.: 252116 CA315
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  193,16 / st.
  • from 10 st.
    NOK  161,04 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare KG
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252116 CA315
EAN / GTIN 4960664800193

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen