{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080808 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA115P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WQ | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,14 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252115 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664044276 |