WNMG 080408 SW05

Article no.: 252114 SW05
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
59 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WNMG 080408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort SW05
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning Ti
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare MU
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 252114 SW05
    EAN / GTIN 4960664630042
    Manufacturer number TWH08637

    Användningstabell

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen