WNMG 080408 KW10

Article no.: 252114 KW10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
309 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort KW10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AH
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252114 KW10
EAN / GTIN 4960664246595
Manufacturer number TWE64432

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen