WNMG 080404 Wiper CA025P

Article no.: 252113 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WNMG 080404
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CA025P
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare WQ
    Tolerans M
    Skärdjup ap 1 mm - 3,8 mm
    Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
    Beläggning CVD
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 252113 CA025P
    EAN / GTIN 4960664865734
    Manufacturer number TMH00333

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen