WNMG 080408 Wiper CA115P

Article no.: 252015 CA115P
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  228,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  190,05 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Skärdjup ap 0,3 mm - 1,2 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,42 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252015 CA115P
EAN / GTIN 4960664044221

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen