WNMG 080408 Wiper CA025P

Article no.: 252015 CA025P
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WP
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Beläggning CVD
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252015 CA025P
EAN / GTIN 4960664865697
Manufacturer number TMH00329

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen