{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 252012 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513222 | |
Manufacturer number | TJV08626 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 CA6525
on request
På lager
125 styck i lager
NOK 175,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
561 styck i lager
|
on request
På lager
272 styck i lager
NOK 107,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
374 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 171,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 143,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
spån-brytare | MQ | VS | MF | VS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |