{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC8250 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080404-F3P IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251990 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319385 | |
Manufacturer number | 5566849 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Sort: IC8250
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 211,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
657 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
366 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 193,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 161,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
287 styck i lager
NOK 108,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Sort | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Primäranvändning | P | P | P | P |