{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WNMG 060404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | MF | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MF | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251938 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256753 | |
Manufacturer number | 251938 HBT130 |