{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DWLNR/L 2525M08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259033 6 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 9 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 26 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251915 25/08 | |
EAN / GTIN | 4067263122364 | |
Manufacturer number | 251915 25/08 |