GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/06 mm

Article no.: 251911 16/06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 1616F06
Passande vändskär WN.. 0604..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 80 mm
Underläggsplatta 259031 47
Hävarm 259015 16
Hävarmsskruv 259018 16
Fjäder 259046 5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251911 16/06
EAN / GTIN 4062406734121
Manufacturer number 251911 16/06

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen