GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/08 mm

Article no.: 251910 20/08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020X08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 90 mm
Underläggsplatta 259031 48
Hävarm 259015 15
Hävarmsskruv 259018 15
Fjäder 259046 4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251910 20/08
EAN / GTIN 4062406733896
Manufacturer number 251910 20/08

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen