{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | SW05 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | Ti | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251824 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629978 | |
Manufacturer number | TWH07637 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |