{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251754 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513215 | |
Manufacturer number | TJV07627 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408 CA6525
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 255,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
563 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 195,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 163,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
872 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 199,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 165,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,4 mm/v | 0,05 mm/v - 0,4 mm/v |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |