{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40T MVUNR/L 16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Spännhöjd L2 | 38,5 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 259025 3 | |
Spännkonsol | 259038 4 | |
Skruv för klamp | 259021 1 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 251725 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868244 | |
Manufacturer number | 251725 40/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |