{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | MVVNN 3225P16 | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 12,5 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 45 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 39 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 3 | |
Spännkonsol | 259038 2 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode |
251712 32/16
Copy |
|
EAN / GTIN |
4045197928269
Copy |
|
Manufacturer number |
251712 32/16
Copy |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |