{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | MVJNR/L 2025X16 | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 46 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Underläggsplatta | 259031 1 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 9 | |
Spännjärn | 259038 3 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251703 20/16 | |
Manufacturer number | 251703 20/16 |