{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | MVJNR/L 2525X16 | |
Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Underläggsplatta | 259033 10 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 7 | |
Spännjärn | 259038 19 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 7 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Artikkelkode | 251696 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734633 | |
Manufacturer number | 251696 25/16 |