TNMG 160408 PDL010

Article no.: 251583 PDL010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  391,10 / st.
  • from 10 st.
    NOK  325,95 / st.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär TNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PDL010
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AH
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 200 m/min - 600 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen