{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PDL010 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min - 600 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251582 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848638 |