{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HU7305-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AM1 | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 400 m/min - 700 m/min | |
Beläggning | obelagd | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251544 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749842 | |
Manufacturer number | 251544 HU7305-1 |