{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A40T PTFNR/L 22 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Passande vändskär | TN.. 2204.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Spännhöjd L2 | 38,5 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Underläggsplatta | 259031 10 | |
Hävarm | 259015 2 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 251417 40/22 | |
EAN / GTIN | 4045197868329 | |
Manufacturer number | 251417 40/22 |