{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 190624 | |
Hörnradie | 2,4 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251338 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874603 | |
Manufacturer number | 251338 HB7035-1 |