{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 150612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251232 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780072 | |
Manufacturer number | 251232 HB7010-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |