{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 520 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251164 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724758 | |
Manufacturer number | TLD05273 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Sort: PV720
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 156,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
189 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 170,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 142,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
262 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 170,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 142,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
spån-brytare | PQ | SS | VS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Primäranvändning | P | P | M |