{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PSSNR/L 2525X12 | |
Passande vändskär | SN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 105 mm | |
Underläggsplatta | 259031 46 | |
Hävarm | 259015 15 | |
Hävarmsskruv | 259018 15 | |
Fjäder | 259046 4 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Artikkelkode | 251117 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406733858 | |
Manufacturer number | 251117 25/12 |