GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/12 mm

Article no.: 251116 20/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare PSSNR/L 2020X12
    Passande vändskär SN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 35 mm
    totallängd L 95 mm
    Underläggsplatta 259031 46
    Hävarm 259015 15
    Hävarmsskruv 259018 15
    Fjäder 259046 4
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 251116 20/12
    EAN / GTIN 4062406733810
    Manufacturer number 251116 20/12

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    From the same series "Master Eco" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen