Skärhållare 32/19 mm

Article no.: 251113 32/19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PSSNR/L 3232P19
Passande vändskär SN.. 1906..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 38
Hävarm 259015 13
Hävarmsskruv 259018 13
Fjäder-sats 259044 7
Fjäderstift-sats 259047 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251113 32/19
EAN / GTIN 4045197801135
Manufacturer number 251113 32/19

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen