Skärhållare höger 32/15 mm GARANT

Article no.: 251112 32/15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PSSNR/L 3232P15
Passande vändskär SN.. 1506..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 36 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 37
Hävarm 259015 12
Hävarmsskruv 259018 11
Fjäder-sats 259044 6
Fjäderstift-sats 259047 4
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251112 32/15
EAN / GTIN 4045197656780
Manufacturer number 251112 32/15

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen