{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PSSNR/L 2525M15 | |
Passande vändskär | SN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 37 | |
Hävarm | 259015 12 | |
Hävarmsskruv | 259018 11 | |
Fjäder-sats | 259044 6 | |
Fjäderstift-sats | 259047 4 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 251112 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197656773 | |
Manufacturer number | 251112 25/15 |