Skärhållare 25/15 mm

Article no.: 251107 25/15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PSBNR/L 2525M15
Passande vändskär SN.. 1506..
Funktionsbredd L4 22 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 37
Hävarm 259015 12
Hävarmsskruv 259018 11
Fjäder-sats 259044 6
Fjäderstift-sats 259047 4
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251107 25/15
EAN / GTIN 4045197861993
Manufacturer number 251107 25/15

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen