{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | KNUX 160405R | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SM | |
spånbrytare | 2,2 mm | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251030 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874306 | |
Manufacturer number | 251030 HB7035-1 |