{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | IC6025 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DNMG 150612-M3M IC6025 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250811 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305098 | |
Manufacturer number | 5510187 |