{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | SW05 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | Ti | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250796 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629725 | |
Manufacturer number | TWH02517 |