{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 110404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250780 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256340 | |
Manufacturer number | 250780 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Sort: HBT130
on request
På lager
323 styck i lager
NOK 122,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
772 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 196,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 163,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
530 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
€ 14,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
€ 12,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sort | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
spån-brytare | MM | VM | VM |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |