{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SS | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250670 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948908 | |
Manufacturer number | 250670 HB7010-1 |