DNMG 110408 HB7130-2

Article no.: 250654 HB7130-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  184,28 / st.
  • from 10 st.
    NOK  153,55 / st.
on request
På lager
405 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär DNMG 110408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7130-2
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare VS
    Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250654 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263329992
    Manufacturer number 250654 HB7130-2

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen