{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 110404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7415-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250652 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749316 | |
Manufacturer number | 250652 HB7415-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |