Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 50/15mm

Article no.: 250627 50/15
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 50 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A50U PDUNR/L15
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DN.. 1506..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 63 mm
Mittförskjutning L3 35 mm
Spännhöjd L2 48 mm
totallängd L 350 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 250627 50/15
EAN / GTIN 4062406060848
Manufacturer number 250627 50/15