Invändig skärhållare vänster 25/11 mm GARANT

Article no.: 250627 25/11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R PDUNR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DN.. 1104..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 18,5 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 200 mm
Underläggsplatta 259031 7
Hävarm 259015 7
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 4
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 250627 25/11
EAN / GTIN 4045197650634
Manufacturer number 250627 25/11