GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/11 mm

Article no.: 250624 16/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare PDJNR/L 1616X11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 85 mm
Underläggsplatta 259031 44
Hävarm 259015 16
Hävarmsskruv 259018 16
Fjäder 259046 5
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250624 16/11
EAN / GTIN 4062406728922
Manufacturer number 250624 16/11

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen