• Ingen pris tilgjengelig

Eco-klämhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Article no.: 250615 16/11

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare DDJNR/L 1616X11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 22 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 81 mm
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 259027 3
Klamp, skruv, fjäder 259036 8
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 250615 16/11
EAN / GTIN 4045197927323
Manufacturer number 250615 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen