{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PDNNR/L 2525M15 | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 37 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 28 | |
Hävarm | 259015 8 | |
Hävarmsskruv | 259018 7 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 63 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250613 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861900 | |
Manufacturer number | 250613 25/15 |