Skärhållare vänster 20/11 mm GARANT

Article no.: 250611 20/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PDJNR/L 2020K11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 7
Hävarm 259015 7
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 4
Fjäderstift-sats 259047 3
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250611 20/11
EAN / GTIN 4045197650542
Manufacturer number 250611 20/11

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen