{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PDJNR/L 2525X15 | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 41 mm | |
totallängd L | 112,5 mm | |
Underläggsplatta | 259031 13 | |
Hävarm | 259015 5 | |
Hävarmsskruv | 259018 5 | |
Fjäder | 259046 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250605 25/15 | |
Manufacturer number | 250605 25/15 |