{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DDJNR/L 2525M15 | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259033 3 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 2 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250601 25/15 | |
Manufacturer number | 250601 25/15 |